Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD361190094011
Cod. Produttore
361190094011
Cod. EAN
8012823372068

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1CONTATTO 10A

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato per circuito stampato con un contatto da 10 A, progettato per funzionamento a tensione continua (DC). Questo componente elettrico compatto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella commutazione, garantendo prestazioni elevate in spazi ridotti. La sua configurazione consente un collegamento diretto su circuito stampato, facilitando l'integrazione in sistemi elettronici e di automazione. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 9 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III

corrente nominale

10 A

larghezza

15,2 mm

altezza

15,5 mm

profondità

19 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9 ... 9 V

Produttore

Mini relè 1 contatto 10A 9V DC circuito stampato