Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSMP59L5
Cod. Produttore
XCSMP59L5
Cod. EAN
3666916047422

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Corrente operativa: 0,55 A @125 V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Materiale corpo: Poliammide (PA)
  • Dimensioni (HxLxP): 87x15x30 mm
  • Livello sicurezza: Categoria 4, PL e, SIL 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSMP per porte di protezione ha una testa fissa e un corpo compatto in poliammide con rivestimento rosso e 5 misuratore precablato, che consente un'installazione flessibile. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 1 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

15 mm

altezza del sensore

87 mm

lunghezza del sensore

30 mm

forza di chiusura

8 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS