Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120568
Cod. Produttore
P01120568
Cod. EAN
3663653000383

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux MiniFlex MA196 610mm AC

Documentazione tecnica

Mini-FLEX MA196 610mm Pinza AC 0.1A-10kA, lunghezza 610 mm

Produttore

MINI-FLEX MA196 350mm PINZA AC 0.1A-10kA, LUNGHEZZA 350 mm