Descrizione del prodotto
Contattore compatto MC1K310ATD con 3 contatti principali normalmente aperti, progettato per funzionamento in corrente continua (DC) con collegamento a vite. Questo minicontattore è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e sicuro. La struttura permette un’installazione semplice e versatile grazie alla predisposizione per montaggio su guida IEC 60715 da 35 mm. È realizzato per garantire prestazioni elevate in circuiti con tensione continua, assicurando un controllo efficiente di carichi elettrici. La qualità ABB assicura durata e resistenza, con materiali e tecnologie adatti a impieghi industriali e professionali.
Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The MC1K310ATD mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NO auxiliary contact and screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. Thanks to the very low energy consumption coil, this product can be directly controlled by a PLC.The product is suitable for wall or rail mounting.