›

Mini Contactor B7-30-10-P 42V AC 3NO 0NC Saldatura Uso Residenziale Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB73010P02
Cod. Produttore B73010P02
Cod. EAN 4013614190902

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Contatto ausiliario: 1
  • Tensione bobina: 42V
  • Frequenza: 40-450Hz
  • Carico max AC-3: 5,5 kW
  • Corrente max AC-1: 12 A
  • Montaggio: Binario DIN
  • Serie: B7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The B7-30-10-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,5 mm

altezza

45,2 mm

profondità

47,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

42 ... 42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

42 ... 42 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B7

Mini Contactor B7-30-10-P 42V AC 3NO 0NC Saldatura Uso Residenziale Industriale