Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ201103
Cod. Produttore
BIZ201103

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon rinforzato fibra vetro
  • Dimensioni (mm): 60,71x29,21x17,27
  • Diametro ansa lucchetto (mm): 7,11
  • Temperatura uso (°C): -20 a 120
  • Montaggio: senza attrezzi
  • Compatibilità: disgiuntori uni e multipolari
  • Serie: Bizline
  • Vantaggio: sottile, chiude anta quadro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mini bloccagisgiuntore universale realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, progettato per il blocco sicuro della maggior parte dei disgiuntori unipolari e multipolari. Le sue dimensioni compatte e il design sottile permettono di chiudere facilmente l’anta del quadro elettrico senza l’uso di attrezzi. Il dispositivo si fissa tramite una vite regolabile che consente il passaggio dell’ansa del lucchetto, garantendo un bloccaggio affidabile con un solo lucchetto. Adatto per temperature d’uso da -20 a 120 gradi Celsius, è ideale per applicazioni di sicurezza elettrica in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini bloccagisgiuntore universale per disgiuntori uni e multipolari. Vantaggio: essendo sottile consente di chiudere l'anta del quadro elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di blocco

lunghezza totale

63,5 mm

materiale

Plastica

Produttore

Mini bloccagisgiuntore universale sottile per quadri elettrici

€ 17,92 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info