› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Mini base montaggio nylon naturale 10x8mm vite fissaggio elettrico resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTC104
Cod. Produttore TC104
Cod. EAN 5414363057888

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Dimensioni base: 8x10 mm
  • Metodo fissaggio: a vite #5
  • Resistenza meccanica: 80 N
  • Temperatura min: -40°C
  • Resistente ai raggi UV: No
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta a vite TYRAP di dimensioni 8x10 mm realizzata in poliammide 6.6, materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce fissaggi sicuri e affidabili grazie alla sua struttura robusta e al sistema di serraggio a vite. La combinazione di dimensioni compatte e materiali di alta qualità la rende adatta per l'organizzazione e il fissaggio di cavi e componenti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Miniature Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 10.3mm (0.406 Inches), Width of 7.92mm (0.312 Inches), Height of 2.4mm (0.094 Inches), #5 Screw Mounting Method

Caratteristiche tecniche

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Mini base montaggio nylon naturale 10x8mm vite fissaggio elettrico resistente