›

MINI-ALUX 7 54WAC L1212 Lampada LED compatta ON/OFF per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L184422N30
Cod. Produttore 84422N30
Cod. EAN 8033913532001

Informazioni principali

  • Potenza: 54W
  • Tensione: AC
  • Modalità: ON/OFF
  • Materiale: PC
  • Serie: L1212
  • Efficienza: LED
  • Applicazioni: Versatili
  • Colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

MINI-ALUX 7 54WAC L1212 ON/OFF PCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MINI-ALUX 7 54WAC L1212 ON/OFF PCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MINI-ALUX 7 54WAC L1212 Lampada LED compatta ON/OFF per illuminazione efficiente