› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

MINI-ALUX 7 54WAC L1212 interruttore ON/OFF compatto per illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L184422W00
Cod. Produttore 84422W00
Cod. EAN 8033913532032

Informazioni principali

  • Potenza: 54W AC
  • Funzione: ON/OFF
  • Materiale: resistente
  • Design: compatto ed elegante
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Installazione: semplice
  • Serie: MINI-ALUX 7
  • Uso: illuminazione interna

Descrizione del prodotto

Il MINI-ALUX 7 54WAC L1212 ON/OFF PC è un interruttore di alta qualità progettato per garantire un controllo efficiente dell'illuminazione. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una combinazione perfetta di funzionalità e durata. La sua struttura compatta permette un'installazione semplice in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design elegante e moderno, il MINI-ALUX è in grado di adattarsi a qualsiasi arredamento, conferendo un tocco di stile agli spazi. La funzionalità ON/OFF garantisce un facile utilizzo e un controllo preciso della luce, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'illuminazione di ambienti interni, come soggiorni, uffici e negozi, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione. Descrizione del produttore: Il MINI-ALUX 7 54WAC L1212 ON/OFF PC è un interruttore di alta qualità progettato per garantire un controllo efficiente dell'illuminazione. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una combinazione perfetta di funzionalità e durata. La sua struttura compatta permette un'installazione semplice in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design elegante e moderno, il MINI-ALUX è in grado di adattarsi a qualsiasi arredamento, conferendo un tocco di stile agli spazi. La funzionalità ON/OFF garantisce un facile utilizzo e un controllo preciso della luce, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'illuminazione di ambienti interni, come soggiorni, uffici e negozi, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione.
MINI-ALUX 7 54WAC L1212 interruttore ON/OFF compatto per illuminazione residenziale e commerciale