›

MINI-ALUX 3 32WAC L.627 ON/OFF PC

Cod. Rexel L184421N00
Cod. Produttore 84421N00
Cod. EAN 8033913531837

Informazioni principali

  • Potenza: 32W AC
  • Lunghezza: 627 mm
  • Interruttore: ON/OFF integrato
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo: Apparecchio compatto
  • Funzione: Illuminazione efficiente
  • Serie: Mini-Alux 3
  • Uso: Ambientale interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mini-Alux 3 è un apparecchio elettrico compatto e funzionale progettato per un'illuminazione efficiente con una potenza di 32W AC. La sua struttura di lunghezza 627 mm garantisce una distribuzione luminosa ottimale, mentre l'interruttore ON/OFF integrato consente un facile controllo dell'accensione. Realizzato in materiale plastico resistente, questo prodotto unisce praticità e durata, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità.
MINI-ALUX 3 32WAC L.627 ON/OFF PC