› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

MINI-ALUX 3 27WAC L.627 ON/OFF PC

Cod. Rexel L184421W00
Cod. Produttore 84421W00
Cod. EAN 8033913531882

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Tensione: 32WAC
  • Funzione: ON/OFF
  • Lunghezza: 627 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Finitura: Colore neutro
  • Serie: MINI-ALUX 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MINI-ALUX 3 27WAC L.627 ON/OFF PC è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Con una potenza di 27W, questo apparecchio offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi commerciali e residenziali. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in diverse configurazioni. Il funzionamento ON/OFF consente un controllo semplice e immediato, rendendolo adatto per utilizzi quotidiani. La finitura in colore neutro si integra facilmente in qualsiasi contesto decorativo, offrendo una soluzione pratica e stilosa per l'illuminazione. Con il MINI-ALUX, ogni ambiente può essere illuminato in modo efficace e con stile.
MINI-ALUX 3 27WAC L.627 ON/OFF PC