›

MINI-ALUX 1 32WAC L627 ON/OFF GLASS

Cod. Rexel L184418N00
Cod. Produttore 84418N00
Cod. EAN 8033913531387

Informazioni principali

  • Potenza: 32W AC
  • Tensione: 627V AC
  • Funzione: Interruttore ON/OFF
  • Materiale: Vetro
  • Design: Elegante e moderno
  • Applicazione: Controllo apparecchiature
  • Serie: Mini-Alux 1
  • Durata: Affidabile e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mini-Alux 1 è un interruttore ON/OFF progettato per il controllo di apparecchiature elettriche con una potenza di 32W in corrente alternata a 627V. La sua struttura in vetro conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono un design raffinato unito a funzionalità affidabili. Questo dispositivo è pensato per garantire facilità d’uso e durata nel tempo, rappresentando una soluzione pratica per la gestione dell’illuminazione e di altri impianti elettrici.
MINI-ALUX 1 32WAC L627 ON/OFF GLASS