›

MINI-ALUX 1 27WAC L627 ON/OFF GLASS

Cod. Rexel L184418N60
Cod. Produttore 84418N60
Cod. EAN 8033913531417

Informazioni principali

  • Potenza: 32 WAC
  • Tipo lampada: MINI-ALUX 1
  • Accensione: ON/OFF
  • Design: Vetro trasparente
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Durata: Struttura robusta
  • Serie: L627
  • Illuminazione: Stabile e di qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La MINI-ALUX 1 32WAC L627 ON/OFF GLASS è una soluzione compatta e funzionale per l'illuminazione elettrica, progettata per garantire efficienza e praticità. Dotata di un sistema di accensione e spegnimento semplice tramite interruttore ON/OFF, questa unità utilizza una lampada da 32 watt a corrente alternata, offrendo un'illuminazione stabile e di qualità. Il design con vetro trasparente conferisce un aspetto moderno e pulito, rendendola adatta a diversi ambienti elettrici e installazioni. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre la facilità di utilizzo la rende ideale per applicazioni domestiche e professionali.
MINI-ALUX 1 27WAC L627 ON/OFF GLASS