›

MINI-ALBATROS 12 LED 48W DALI Illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L182751N00
Cod. Produttore 82751N00
Cod. EAN 8033913401741

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Tensione: 12V
  • Controllo: DALI
  • Serie: MINI-ALBATROS
  • Efficienza: LED
  • Colore: Fedeltà elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

MINI-ALBATROS 12 48W DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MINI-ALBATROS 12 48W DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MINI-ALBATROS 12 LED 48W DALI Illuminazione efficiente Linea Light Group