Prodotti /

Cod. Rexel
TA7054BD4014BL
Cod. Produttore
7054BD4014BL
Cod. EAN
8056213807563

Informazioni di prodotto

Lampada LED MILO da 14 watt, ideale per installazioni elettriche efficienti e di qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con funzione ON/OFF integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e naturale con temperatura colore 4000K
  • Risparmio energetico e lunga durata garantiti
Lampada LED MILO da 14 watt con temperatura colore di 4000 kelvin e indice di resa cromatica CRI 80, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. Il modello presenta un design modulare con funzione ON/OFF, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce uniforme e naturale. Questa soluzione è perfetta per ambienti che necessitano di un'illuminazione affidabile e duratura, combinando risparmio energetico e prestazioni elevate.

Produttore

MILO 14W 4000K CRI 80 MOD.BD - ON/O