Prodotti /

Cod. Rexel
A80886000A-830-
Cod. Produttore
0886000A-830-16
Cod. EAN
8054378429347

Informazioni di prodotto

MIKO Grande unisce design essenziale e tecnologia avanzata per un’illuminazione urbana efficiente e sostenibile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie a molteplici opzioni di montaggio.
  • Compatibilità con interfacce Zhaga o Nema per facilità di connessione e aggiornamenti futuri.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato con ottiche performanti e tecnologia intelligente.
  • Illuminazione di qualità senza inquinamento luminoso, ideale per contesti urbani diversi.
La lampada MIKO GRANDE da 30W è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile. Realizzata con un corpo in materiale resistente e dotata di protezione superficiale, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Il colore del corpo è studiato per integrarsi facilmente in diversi ambienti elettrici. È alimentata da una tensione specifica e include una lampada di tipo appropriato, con portalampada integrato per una facile installazione. Il modello è dotato di un sistema di accensione e spegnimento ON/OFF, che assicura praticità e controllo dell'illuminazione. Questa soluzione è ideale per chi cerca qualità e funzionalità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: L'illuminazione urbana dal design essenziale. Linee pulite e funzionali, ottiche dalle notevoli performance illuminotecniche, dotato delle più moderne tecnologie per l'illuminazione intelligente e il risparmio energetico: MIKO Grande è l'apparecchio per l'illuminazione urbana che unisce eleganza e innovazione con la massima qualità della luce, senza produrre inquinamento luminoso. Design moderno e originale, adatto a svariati contesti urbani. Applicazioni: piste ciclabili, piazze, parchi e isole pedonali. Versioni: ottica simmetrica o asimmetrica per un orientamento variabile della luce; diverse temperature colore; può essere installato a parete o a testa palo, o ancora con attacco palo singolo o biposto. MIKO fa parte di una serie di prodotti coordinati tra di loro che comprende: apparecchi per facciate, paletti luminosi e illuminazione urbana. FUTURE-PROOF: Prodotti disponibili con interfaccia di connessione Zhaga o Nema.

Produttore

MIKO GRANDE 30W illuminazione urbana efficiente design essenziale piste ciclabili piazze parchi