Prodotti /

Cod. Rexel
A80470000A83016
Cod. Produttore
0470000A-830-16
Cod. EAN
8054378203411

Informazioni di prodotto

MIKO 10W RADIALE ON/OFF
Descrizione del produttore: L'illuminazione di facciate raggiunge la massima eleganza e qualità della luce in questo raffinato apparecchio a parete. La semplicità di un punto da cui la luce si irradia, impalpabile e soffusa, valorizzando i volumi e i materiali delle architetture più sofisticate. Design elegante e minimalista, che esalta l'emissione soffusa della luce e conferisce un tocco elegante all'architettura in cui è inserito. Massima qualità della luce: l'ottica radiale emette una luce soffusa, morbida, che illumina con il massimo comfort visivo. Applicazioni: illuminazione del giardino, ville private, contesti residenziali, hotel, centri benessere (interni, esterni). Versioni: MIKO è disponibile in versione paletto luminoso.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

diametro esterno

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

76 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K