›

MIDLOAD AF75 75KVAR 400/550V FILTRO

SAR
Cod. Rexel SRF140375LW
Cod. Produttore F140375LW

Informazioni principali

  • Capacità: 75 kVAR
  • Tensione esercizio: 400-550 V
  • Riduce armoniche: Sì
  • Protezione impianti: Disturbi elettrici
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Migliora qualità energia
  • Serie: MIDLOAD
  • Efficienza: Alta stabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro MIDLOAD AF75 con capacità di 75 kVAR progettato per tensioni di esercizio tra 400 e 550 V. Ideale per il miglioramento della qualità dell'energia elettrica, riduce le armoniche e protegge gli impianti da disturbi elettrici. Questo filtro è una soluzione affidabile per ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici industriali, garantendo stabilità e efficienza nel funzionamento delle apparecchiature collegate.
MIDLOAD AF75 75KVAR 400/550V FILTRO