Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP4E1W7A454
Cod. Produttore
XEP4E1W7A454
Cod. EAN
3666916045084

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Corrente nominale: 7,5 A a 250 V
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale leva: Acciaio inox e poliammide
  • Dimensioni: 7x10x20 mm
  • Durata meccanica: 2.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -40…125 °C
  • Tipo contatti: 1 C/O Snap action

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il **TEXEP4E1W7A454**, avrai prestazioni eccezionali a portata di mano. Realizzato con materiali di alta qualità e disponibile in un design elegante, questo prodotto ti offre funzionalità avanzate e affidabilità. Lasciati stupire dalle sue caratteristiche uniche e completa la tua esperienza con un prodotto che non ti deluderà mai. Essenziale per chi vuole il meglio!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

7 mm

altezza del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

20 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format