Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP4E1W7A326
Cod. Produttore
XEP4E1W7A326
Cod. EAN
3389110300178

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Corrente termica nominale: 7,5 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale leva: Acciaio inox
  • Materiale corpo: Poliestere
  • Dimensioni: 7x10x20 mm
  • Durata meccanica: 2.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivela la tua creatività con il TEXEP4E1W7A326! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti permette di personalizzare ogni dettaglio con stile. Con il suo design unico e moderno, questo articolo ti aiuterà a esprimere la tua individualità in modo unico. Scegli la qualità, scegli il TEXEP4E1W7A326 per un tocco di classe in più nella tua vita di tutti i giorni.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

7 mm

altezza del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

20 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format