Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP4E1W7
Cod. Produttore
XEP4E1W7
Cod. EAN
3666916045022

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Corrente termica: 7,5 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Poliestere
  • Materiale contatti: AgCdO
  • Dimensioni: 6x10x20 mm
  • Durata meccanica: 2.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Se sei alla ricerca di **performance** e **affidabilità** insieme a uno stile unico, allora il TEXEP4E1W7 è la scelta ideale per te. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre la combinazione perfetta di **eleganza** e **funzionalità**. Disponibile in un elegante colore bianco, questo dispositivo si distingue per la sua **qualità** e **design innovativo**. Con il TEXEP4E1W7, potrai godere di prestazioni di alto livello in un pacchetto elegante e moderno.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

6 mm

altezza del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

20 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 105 °C

Serie

OsiSense XC Special format