Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP4E1FDA454
Cod. Produttore
XEP4E1FDA454
Cod. EAN
3666916045107

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente termica: 7,5 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale leva: Acciaio inox e poliammide
  • Dimensioni: 7x15x20 mm
  • Durata meccanica: 2.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -40…105 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unisciti alla rivoluzione del design con la collezione TEXEP4E1FDA454! Realizzati con materiali di alta qualità, questi prodotti combinano stile e funzionalità in un unico oggetto. Disponibili in diversi colori vibranti, questi accessori aggiungeranno un tocco di eleganza e modernità al tuo quotidiano. Scopri l'esclusiva gamma di prodotti TEXEP4E1FDA454 e trasforma il tuo modo di vivere!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

7 mm

altezza del sensore

15 mm

lunghezza del sensore

20 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 105 °C

Serie

OsiSense XC Special format