Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP4E1FDA326
Cod. Produttore
XEP4E1FDA326
Cod. EAN
3666916045114

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Corrente termica: 7,5 A a 250 V
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale leva: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 2.000.000 cicli
  • Dimensioni: 7x15x20 mm
  • Temperatura esercizio: -40…105 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il nostro **TEXEP4E1FDA326** sarai sempre al passo con la tecnologia! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti garantirà prestazioni ottimali. Disponibile in un elegante colore neutro che si adatta a qualsiasi ambiente, questo dispositivo è perfetto per le tue esigenze quotidiane. Acquista ora e scopri la qualità a un nuovo livello!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

7 mm

altezza del sensore

15 mm

lunghezza del sensore

20 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 105 °C

Serie

OsiSense XC Special format