Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP4E1FD
Cod. Produttore
XEP4E1FD
Cod. EAN
3666916045039

Informazioni di prodotto

Finecorsa miniatura - pulsante piano - Lung. cavo 0,5 m
Descrizione del produttore: Microinterruttore subminiatura progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo componente compatto garantisce un funzionamento efficiente e duraturo, ideale per circuiti elettrici che necessitano di un controllo accurato. La sua struttura robusta assicura resistenza e stabilità nel tempo, rendendolo adatto a diverse soluzioni di automazione e controllo. Grazie alle dimensioni ridotte, si integra facilmente in spazi limitati senza compromettere le prestazioni.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

larghezza del sensore

7 mm

altezza del sensore

14 mm

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 °C 105 °C

numero di contatti invertitori

1