Prodotti /

Cod. Rexel
TEXC011L2
Cod. Produttore
XC011L2
Cod. EAN
3666916045275

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente operativa: 1 A 24 V 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP66
  • Durata elettrica: 500000 cicli AC-15
  • Durata meccanica: 2000000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 32x18.3x71 mm
  • Temperatura esercizio: 0…85 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Entra nel mondo della tecnologia con lo smartwatch TEXC011L2! Con un design elegante e moderno, questo dispositivo ti offre funzionalità avanzate per monitorare la tua attività fisica e ricevere notifiche in tempo reale. Il cinturino in silicone e il display touchscreen rendono l'esperienza d'uso comoda e intuitiva. Grazie alla resistenza all'acqua, potrai indossarlo ovunque tu vada. Stay connected, stay active!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

32 mm

altezza del sensore

18,3 mm

lunghezza del sensore

71 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 85 °C

Serie

OsiSense XC Special format