Prodotti /

Cod. Rexel
TEXC010L2
Cod. Produttore
XC010L2
Cod. EAN
3666916045282

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale contatti: Argento
  • Durata meccanica: 2 milioni cicli
  • Dimensioni: 32x71x12,3 mm
  • Certificazioni: CE, IEC 60947-5-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa miniaturizzato è un microinterruttore sigillato con una testa a pistone. Il microinterruttore dispone di una testa lineare a pistone con avvicinamento verticale. Presenta contatti argentati e funzionamento a scatto. Per il collegamento elettrico prevede un cavo da 2 m, VVF A05 per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66. È un selettore con una corrente nominale di impiego di 1A A 24V e una corrente termica convenzionale in aria libera di 12 A. Ha una durata meccanica di circa 2 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 500000 cicli. Il corpo del selettore è in acciaio con supporti di fissaggio in zinco passivato. Dimensioni: 32 mm (larghezza) x 71 mm (profondità) x 12,3 mm (altezza); peso: 145 g. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme IEC 60947-5-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

1 A

larghezza del sensore

32 mm

altezza del sensore

12,3 mm

lunghezza del sensore

71 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 85 °C

Serie

OsiSense XC Special format