Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S1W6B529
Cod. Produttore
XEP3S1W6B529
Cod. EAN
3666916045152

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tipo: Microswitch miniatura
  • Materiale leva: Poliammide rinforzata vetro
  • Connessione elettrica: Clip cavo 4,8 mm
  • Corrente nominale: 15 A a 250 V
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 10x16x28 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEXEP3S1W6B529 è l'accessorio essenziale per la tua quotidianità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo. Disponibile in un elegante colore nero, si adatta perfettamente a ogni stile. Con il TEXEP3S1W6B529, potrai vivere esperienze uniche e straordinarie ogni giorno.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

49 mm

altezza del sensore

16 mm

lunghezza del sensore

10 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format