Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S1W6
Cod. Produttore
XEP3S1W6
Cod. EAN
3389110299939

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tipo contatti: 1 C/O standard
  • Materiale contatti: AgNi
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 10x16x28 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora le potenzialità della tecnologia con il modello TEXEP3S1W6. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni affidabili e design accattivante. La colorazione neutra si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre le caratteristiche avanzate soddisferanno anche gli utenti più esigenti. Raggiungi nuovi livelli di produttività e creatività con il TEXEP3S1W6.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

16 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format