Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S1W3B529
Cod. Produttore
XEP3S1W3B529
Cod. EAN
3666916045176

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tipo contatti: 1 C/O standard
  • Materiale leva: Poliammide rinforzata vetro
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 10x16x28 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prova il nuovo **TEXEP3S1W3B529**, un'eccellente aggiunta alla tua collezione di materiali elettrici. Questo prodotto di alta qualità è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni affidabili. Il design elegante e il colore unico lo rendono un'opzione ideale per qualsiasi progetto. Scegli la qualità e l'affidabilità con il **TEXEP3S1W3B529**.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

16 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format