Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S1W3B524
Cod. Produttore
XEP3S1W3B524
Cod. EAN
3666916045183

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 15 A a 250 V
  • Grado di protezione: IP40
  • Materiale leva: Acciaio inox
  • Dimensioni: 10x16x28 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Certificazioni: CE, CURus, IEC, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la stampante di etichette TEXEP3S1W3B524, ideale per l'ufficio o la casa. Realizzata in materiale resistente, questa stampante bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Stampante affidabile, veloce e di alta qualità. Etichette perfette per organizzare e personalizzare con stile.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

16 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format