Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S1W2
Cod. Produttore
XEP3S1W2
Cod. EAN
3389110299847

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tipo: Microinterruttore
  • Materiale corpo: Poliestere
  • Corrente nominale: 15 A a 250 V
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 10x16x28 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Connessione elettrica: Perni per saldatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il mondo della lettura con il TEXEP3S1W2! Questo dispositivo ti offre un'esperienza unica grazie al suo design elegante e alla tecnologia all'avanguardia. Leggero e facile da usare, è perfetto per chi ama immergersi in storie avvincenti ovunque si trovi. Con il TEXEP3S1W2, la tua passione per la lettura raggiungerà nuovi livelli di intensità.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

16 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format