Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S1W2B529
Cod. Produttore
XEP3S1W2B529
Cod. EAN
3389110299861

Informazioni di prodotto

Finecorsa miniatura - Leva a rotella - Tag saldati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Microinterruttore miniatura caratterizzato da un corpo compatto e robusto, ideale per applicazioni elettriche di precisione. Progettato per garantire un'affidabilità elevata con una tensione nominale di 125-250V AC e una corrente di 4A. Dotato di leva metallica con rotella per un azionamento fluido e preciso. Conforme alle normative IEC/EN 60947-5-1, offre sicurezza e durata nel tempo. I contatti placcati assicurano una buona conduttività e resistenza all'usura, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’automazione e del controllo elettrico.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

16 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 125 °C

Serie

OsiSense XC Special format