› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Microinterruttore ausiliario 2 contatti per Tmax XT5-XT6 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104821R1
Cod. Produttore 1SDA104821R1
Cod. EAN 8015644069131

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 contatti in chiusura
  • Funzione: Microinterruttori sottotensione
  • Meccanismo: Manopola rotante
  • Compatibilità: Interruttori XT5-XT6
  • Tipo montaggio: Fisso a innesto
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario di consenso per maniglia rotante destinato ai meccanismi operativi dei circuit breaker delle serie XT5 e XT6. Questo componente è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a molla e dispone di due contatti di commutazione. Il dispositivo non prevede contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. L'installazione è di tipo specifico e non include portalampada. È ideale per applicazioni che richiedono un segnale di consenso anticipato azionato dalla maniglia rotante dell'interruttore, assicurando un controllo preciso e sicuro nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 EARLY MICROSWITCH FOR UNDERVOLTAGE RELEASE ON ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM IN CLOSED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Microinterruttore ausiliario 2 contatti per Tmax XT5-XT6 installazione elettrica