Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AO1
Cod. Produttore
9007AO1
Cod. EAN
3666916092408

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 15 A max
  • Tipo contatti: SPDT-DB, Form Z
  • Grado protezione: IP20, NEMA 1
  • Materiale corpo: Metallo zincato
  • Dimensioni (LxPxA): 21x26x63 mm
  • Certificazioni: UL, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. L'operatore del pistone a leva con ritorno a molla in plastica supporta l'avvicinamento verticale, 1 direzione e l'azionamento del commutatore tramite camma a 30°. È dotato di 6 morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 5A a 600V AC, 6A a 480V AC, 10A a 240V AC, 15A a 120V AC, 0,1A a 250V DC, 0,25A a 125V DC. È un prodotto classificato IP20 e NEMA 1. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 21,08mm (larghezza) x 26,16mm (profondità) x 63,5mm (altezza); peso 0,05kg. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250 e C22-2-14. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,2 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

larghezza del sensore

21,082 mm

altezza del sensore

63,5 mm

lunghezza del sensore

26,1 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

temperatura ambiente durante il funzionamento

-28 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches