Prodotti /

Cod. Rexel
TEXC1ZP2905
Cod. Produttore
XC1ZP2905
Cod. EAN
3666916045213

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio contatto: 600 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo: Microinterruttore
  • Materiale corpo: Isolante bianco
  • Copertura: Trasparente
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore compatto e affidabile, progettato per applicazioni di controllo elettrico. Caratterizzato da un design robusto con corpo in materiale isolante bianco e copertura trasparente che consente una facile ispezione visiva dei contatti interni. Ideale per l’uso in sistemi di automazione industriale, garantisce precisione nella commutazione e lunga durata operativa. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici complessi, assicurando sicurezza e prestazioni elevate.

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

OsiSense XC Special format