Prodotti /

Cod. Rexel
TEXC1ZP2105
Cod. Produttore
XC1ZP2105
Cod. EAN
3666916045237

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo: Microinterruttore
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Dimensioni imballo: 4.6x5.7x6.3 cm
  • Peso unità: 46 g
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore compatto e affidabile, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, offre un design funzionale che facilita l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi. Adatto per usi industriali e commerciali, assicura prestazioni elevate mantenendo dimensioni contenute e facilità d’uso.

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

OsiSense XC Special format