Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007CO3
Cod. Produttore
9007CO3
Cod. EAN
0785901821007

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE A SCATTO 600 V 10 AMP C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di timer pneumatici A/H 9050, un'offerta di finecorsa. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti a scatto (normalmente chiusi - normalmente aperti), DPDT-DB (doppio polo doppio contatto, doppia interruzione) formato ZZ, e un meccanismo operatore a pistone in plastica con ritorno a molla ed estremità in termoplastica. È un finecorsa con una corrente operativa nominale di 0,6A a 600V AC, 0,75A a 480V AC, 1,5A a 240V AC, 3A a 120V AC, 0,1A a 250V DC, 0,2A a 125V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20 e NEMA 1. Questo finecorsa con testa a pistone ha un corpo fisso in zinco fuso. Dimensioni: 0,83pollici (larghezza) x 1,14pollici (profondità) x 2,5pollici (altezza); peso 0,5lb. È adatto per la lavorazione dei materiali, l'imballaggio, la movimentazione dei materiali, il trasporto, gli alimenti e le bevande, il petrolio, il gas, la gru, il sollevamento, la fonderia, l' industria mineraria e le costruzioni minerarie. Il prodotto è certificato CSA. È conforme alle norme UL 508.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

lunghezza del sensore

28.9 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.2 A

altezza del sensore

63.5 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

21.082 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-28 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

9050 A H Pneumatic Timers