Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE797200
Cod. Produttore
VE797200
Cod. EAN
8007951133827

Informazioni di prodotto

MICRO BT OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 1CH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica, di dimensioni ridotte occupando un solo modulo DIN. L’interfaccia Bluetooth consente l’accoppiamento con smartphone e tablet grazie alla app dedicata, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. L’applicazione consente la completa gestione del dispositivo permettendo di trasferire i programmi creati e modificarne le impostazioni. Lo sportellino nella parte frontale dello strumento consente la sostituzione della batteria di backup, una volta scarica, in maniera estremamente semplice e veloce senza dover rimuovere il dispositivo dal quadro elettrico

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

programma astronomico

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Micro interruttore digitale Bluetooth orologio astronomico 1 modulo DIN gestione carichi elettrici