› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MI-PARKER 3.0 dispositivo elettrico compatto robusto 12L 22W finitura alta qualità uso versatile

Cod. Rexel L184459W73
Cod. Produttore 84459W73
Cod. EAN 8033913535125

Informazioni principali

  • Serie: MI-PARKER 3.0
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 22W
  • Colore: R7035 Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Standard: Certificato sicurezza

Descrizione del prodotto

Il MI-PARKER 3.0 è un dispositivo versatile e altamente funzionale, progettato per garantire un'eccellente performance in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Il suo design innovativo e compatto lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Il MI-PARKER 3.0 è dotato di un sistema di collegamento elettrico efficiente, che assicura una trasmissione ottimale dell'energia. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo una protezione efficace contro gli agenti esterni. Inoltre, il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. Con il suo colore distintivo e la finitura di alta qualità, il MI-PARKER 3.0 non è solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che unisca prestazioni elevate e design curato. Descrizione del produttore: Il MI-PARKER 3.0 è un dispositivo versatile e altamente funzionale, progettato per garantire un'eccellente performance in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Il suo design innovativo e compatto lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Il MI-PARKER 3.0 è dotato di un sistema di collegamento elettrico efficiente, che assicura una trasmissione ottimale dell'energia. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo una protezione efficace contro gli agenti esterni. Inoltre, il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. Con il suo colore distintivo e la finitura di alta qualità, il MI-PARKER 3.0 non è solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che unisca prestazioni elevate e design curato.
MI-PARKER 3.0 dispositivo elettrico compatto robusto 12L 22W finitura alta qualità uso versatile