›

MI-PARKER 3.0 7 36L 55W+AL.R7035 B

Cod. Rexel L184471W79
Cod. Produttore 84471W79
Cod. EAN 8033913536214

Informazioni principali

  • Potenza: 55 W
  • Linee: 36
  • Finitura: Alluminio RAL 7035
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Serie: MI-PARKER 3.0
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Configurazione: 7 36L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un componente elettrico MI-PARKER 3.0 con caratteristiche specifiche di potenza e materiali. Presenta una configurazione a 36 linee e una potenza di 55 watt, con finitura in alluminio verniciato RAL 7035. Questo materiale garantisce resistenza e durabilità, rendendo il prodotto adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La combinazione di potenza e design lo rende ideale per installazioni professionali nel settore elettrico.
MI-PARKER 3.0 7 36L 55W+AL.R7035 B