Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790060
Cod. Produttore
BIZ790060

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ MESURE
  • Lunghezza nastro: 3 m
  • Larghezza nastro: 16 mm
  • Scatola: ABS rinforzata silicone
  • Nastro: acciaio nylon antiriflesso
  • Estremità: magnetica
  • Sistema: autobloccante e riavvolgimento
  • Conformità: Norma CE classe II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Metro a nastro autobloccante lungo 3 metri con nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso e resistente all'acqua. La scatola è realizzata in ABS con rivestimento rinforzato in silicone per garantire una maggiore resistenza agli urti. Il nastro è stampato su due lati e presenta un'estremità magnetizzata che facilita la misurazione su superfici metalliche. Il sistema autobloccante del nastro assicura precisione e praticità d'uso, mentre il ritorno automatico permette un facile riavvolgimento. I rivetti sono in acciaio inox per una maggiore durabilità. È presente un aggancio per cintura per un comodo trasporto. Il prodotto rispetta la normativa CE di sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Metro a nastro autobloccante stampato fronte-retro. Nastro in acciaio con rivestimento in nylon, antiriflesso e idrorepellente. Manico del nastro magnetico. Sistema autobloccante del nastro con riavvolgimento automatico. Pratico: fermaglio da cintura.

larghezza

16 mm

larghezza nastro

16 mm

peso

115 g

su due lati

lunghezza

3 m

materiale

Acciaio

magnetico

Scala metrica

Con freno

Serie

BIZ MESURE

Produttore

Metro magnetico 3m autobloccante acciaio elettrico

€ 15,55 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info