› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Metro magnetico 8m autobloccante nylon antiriflesso uso elettrico

Cod. Rexel BLBIZ790062
Cod. Produttore BIZ790062
Cod. EAN 3700882161420

Informazioni principali

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza nastro: 8 m
  • Larghezza nastro: 25 mm
  • Scatola: ABS rinforzato silicone
  • Nastro: acciaio rivestito nylon
  • Estremità: magnetizzata
  • Sistema: autobloccante e riavvolgimento
  • Conformità: Norma CE classe II

Descrizione del prodotto

Metro a nastro autobloccante di 8 metri con nastro largo 25 mm in acciaio rivestito in nylon antiriflesso e resistente all'acqua. La cassa è realizzata in ABS con rivestimento rinforzato in silicone per garantire robustezza e protezione dagli urti. Il nastro è stampato su due lati e conforme alla classe II secondo normativa CE, con estremità magnetica per facilitare la misurazione su superfici metalliche. Il sistema autobloccante del nastro assicura precisione e praticità durante l'uso, mentre il ritorno automatico ne agevola la raccolta. Presenta rivetti in acciaio inox e misura interna con addizione della dimensione della scatola. Dotato di aggancio per cintura per un comodo trasporto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Metro a nastro 8 m autobloccante stampato fronte-retro. Nastro in acciaio con rivestimento in nylon, antiriflesso e idrorepellente. Manico del nastro magnetico. Sistema autobloccante del nastro con riavvolgimento automatico. Pratico: fermaglio da cintura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

larghezza nastro

25 mm

peso

350 g

su due lati

lunghezza

8 m

materiale

Acciaio

magnetico

Scala metrica

Con freno

Metro magnetico 8m autobloccante nylon antiriflesso uso elettrico
€ 28,90 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info