› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Metro a nastro 50m non conduttivo rapido per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ700205
Cod. Produttore BIZ700205
Cod. EAN 3700420301905

Informazioni principali

  • Serie: BIZ RUBANS
  • Lunghezza nastro: 50 m
  • Materiale nastro: Fibra di vetro
  • Classe tolleranza: III ±20.6 mm
  • Corpo: ABS con impugnatura gomma
  • Meccanismo: Acciaio riavvolgimento
  • Nastro: Non conduttivo e lavabile
  • Riavvolgimento: Ultrarapido, triplo veloce

Descrizione del prodotto

Metro a nastro da 50 metri con nastro in fibra di vetro, non conduttore e lavabile, ideale per misurazioni precise in ambito elettrico. Il corpo è realizzato in ABS con impugnatura in gomma per una presa confortevole e sicura. Il meccanismo di riavvolgimento ultrarapido e la manovella in acciaio garantiscono una velocità di rientro tripla rispetto ai metri tradizionali. Il metro è completamente smontabile per una facile manutenzione e presenta una tolleranza di misura di +/- 20,6 mm su 50 metri, conforme alla Classe III. Progettato per durare nel tempo e offrire affidabilità nelle operazioni di misura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Metro a nastro, 50 m, non conduttivo e lavabile. Riavvolgimento rapidissimo: tre volte più veloce rispetto a un metro tradizionale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

larghezza nastro

15 mm

peso

846 g

su due lati

lunghezza

50 m

materiale

Plastica

Scala metrica

Serie

BIZ RUBANS

Metro a nastro 50m non conduttivo rapido per elettricisti