Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA702EX
Cod. Produttore
XCSA702EX
Cod. EAN
3666916059234

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 6A a 120V AC
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 40x114x44 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, TUV
  • Serie: Safety switches XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS ATEX D, una serie di sensori di sicurezza per atmosfere esplosive. Il sensore di sicurezza è un sensore elettrico che crea o interrompe il contatto in presenza di un campo magnetico. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, contatto normalmente chiuso con manovra positiva di apertura. È un sensore con corrente nominale di funzionamento di 6A a 120V AC, 3A a 240V AC, 0,27A a 250V DC, 0,55 a 125V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È progettato per operare in ambienti pericolosi. È dotato di morsetti a molla per il collegamento elettrico e 1 passacavi filettati per passacavo M20 X 1,5. È un sensore di sicurezza in metallo con testa a torretta azionata a chiave, fornito senza blocco dell'attuatore. Offre una lunga durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP67. Il finecorsa a torretta azionato a chiave ha un corpo in metallo in Zamak. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 51 mm (profondità) x 114 mm (altezza); peso 0,44 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato UL, CSA e TUV. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, 60947 EN-5-1, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN 1088/ISO 14119 e UL 508. Una gamma di interruttori di sicurezza robusti e compatti, progettati per operare in ambienti pericolosi, principalmente zone di polveri 21 e 22. I sensori di interblocco di sicurezza sono adatti per proteggere gli operatori di macchine potenzialmente pericolose con inerzia. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Safety switches XCS