Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA502EX
Cod. Produttore
XCSA502EX
Cod. EAN
3666916059241

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety switches XCS
  • Tensione nominale: fino a 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Certificazioni: ATEX, IECEx

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza in metallo progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Adatto per ambienti con rischio di esplosione, conforme alle normative IEC 60 947-5-1 e EN 60 947-5-1, con tensione nominale fino a 400V e capacità di commutazione per carichi AC e DC. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di sicurezza che impedisce l’apertura sotto tensione, assicurando protezione e affidabilità nelle operazioni di controllo e sicurezza degli impianti elettrici. La costruzione robusta e la certificazione ATEX lo rendono ideale per settori industriali con condizioni ambientali gravose.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Safety switches XCS