› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

METAL LED APPL.S B.CO RAGG

Cod. Rexel L190320
Cod. Produttore 90320
Cod. EAN 8056534958586

Informazioni principali

  • Tipo: LED Applique
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Metallo
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni
  • Serie: Linea Light Group
  • Design: Moderno
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: METAL LED APPL.S B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
METAL LED APPL.S B.CO RAGG