› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

METAL LED APPL.L B.CO RAGG

Cod. Rexel L190324
Cod. Produttore 90324
Cod. EAN 8056534958609

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: LED integrato
  • Protezione: IP44
  • Dimensioni: Compacta
  • Serie: Linea Light Group
  • Colore: Bianco
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: METAL LED APPL.L B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
METAL LED APPL.L B.CO RAGG