Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSC702EX
Cod. Produttore
XCSC702EX
Cod. EAN
3666916059197

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety switches XCS
  • Tensione isolamento: 300-500 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo/testa: Zamak
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Certificazioni: ATEX, IECEx

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSC702EX è un interruttore di limite metallico progettato per applicazioni industriali in ambienti pericolosi, conforme alla normativa ATEX D. Questo dispositivo offre un blocco di sicurezza basato sul principio della corrente parassita, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato in materiali resistenti, il TEXCSC702EX è ideale per funzioni di sicurezza, assicurando protezione e prestazioni ottimali in contesti critici. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per ogni impianto elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Safety switches XCS