Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSB702EX
Cod. Produttore
XCSB702EX
Cod. EAN
3666916059210

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety switches XCS
  • Tensione nominale: 300-500 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 600000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza manuale con custodia in metallo, progettato per applicazioni in ambienti industriali con rischio di esplosione. Garantisce un isolamento affidabile e una protezione elevata contro polveri e agenti esterni, conforme alle normative IEC e EN sulla sicurezza elettrica. Adatto per il controllo e la limitazione di circuiti elettrici, con una tensione nominale fino a 400V e capacità di intervento in corrente alternata e continua. Il design robusto e la marcatura di sicurezza lo rendono ideale per installazioni in condizioni ambientali difficili, assicurando funzionalità e protezione durature.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Safety switches XCS