›

Mensola supporto metallo zincato RAL7035 200mm per quadri elettrici industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7914A00
Cod. Produttore 1SL7914A00
Cod. EAN 8000126260762

Informazioni principali

  • Descrizione: MENSOLA RAL7035 200
  • Finitura: Galvanizzata
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Serie: LC1SL7914A00
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Uso: Supporto metallico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mensola di supporto in metallo verniciato RAL 7035, caratterizzata da una struttura robusta e fori allungati per un facile fissaggio e regolazione. Progettata per garantire stabilità e resistenza nel montaggio di componenti elettrici, questa mensola offre una soluzione affidabile per l’organizzazione e il supporto all’interno di quadri elettrici e impianti industriali. La finitura RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 200mm, Grey
Mensola supporto metallo zincato RAL7035 200mm per quadri elettrici industria